Rázový nástrčný klíč 3/4" šestihran, metrický, dlouhý
Rázový nást. klíč 3/4", 6hran dlouhý
OŘECH KOVANÝ 3/4, DLOUHÝ SW 32
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodný pro veškeré běžné pneumatické a elektrické nářadí
- Norma: Čtyřhran DIN 3121
- Provedení: kovaný, brynýrovaný
![]() | |
Pohon | 3/4 |
Šířka klíče | 32 mm |
Délka (L1) | 90 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 48 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 44 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 18 mm |
Datové listy(X)